{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Basic | |
| Référence fabricant | HOLEX Basic | |
| Avec visière | non | |
| Mécanisme de fermeture | Ratschenverschluss | |
| Couleur | bleu | |
| Type de produit | casque | |
| Matériau | acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) | |
| Tour de tête min. | 57 cm | |
| Tour de tête max. | 64 cm | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Réglage en largeur | oui | |
| Norme | EN 397 | |
| Caractéristiques | bandeau antitranspiration intégré | |
| Sexe | Unisexe | |
| Catégorie de protection | II | |
| Poids total | 470 g |
| Référence article | 098070 BLUE | |
| EAN / GTIN | 4069515059800 | |
| Réf. fabricant | 098070 BLUE | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |