Casque de protection G3000, Couleur: YELLOW

Réf.: 097815 YELLOW
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
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Protection contre les projections de métal fondu
  • Réglage en largeur: Couvre-nez flexible

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Protection contre les projections de métal fondu
Couleur jaune
Taille 53 cm - 62 cm
Matériau coquille ABS
Poids 310 g
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Couvre-nez flexible
anti-buée, intérieur et extérieur oui
Possibilité de rotation à 180° oui
Résistance au froid jusqu'à -30 °C
Résistance aux projections de métal en fusion (MM) oui
Capteur UV pour conseil de remplacement oui
Type de produit Casques de chantier

Identification et classification

Référence article 097815 YELLOW
EAN / GTIN 4046719316724
Réf. fabricant 7000009701
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Casque de protection en ABS stabilisé aux UV. Le capteur UV intégré indique si le casque est fragilisé par une exposition excessive aux rayons UV et doit être remplacé. L'intérieur peut être pivoté à 180 degrés et permet de porter la visière sur la nuque (un avantage pour les travaux dans des espaces restreints). Bonne ventilation au niveau du dessus de la coque. Résistance au froid jusqu'à −30 °C et protection contre les projections liquides de métal (MM).
  • Harnais 4 points, réglable en hauteur
  • Encoche Euro-Slot 30 mm
  • Bandeau antitranspiration en plastique
  • Forme droite
  • Avec molette

Utilisation:

Industrie, bâtiment, exploitation forestière

Norme:

DIN EN 397

Spécification:

Résistance au froid jusqu'à − 30 °C et protection contre les projections liquides de métal (MM)

Adapté(s) pour:

Casques antibruit 097753 ; 097756

Pièce(s) de rechange:

097825 Bandeau antitranspiration standard. 097826 Bandeau antitranspiration en cuir.