Casque antibruit Modèle Peltor™ Optime™, Type: 1

Réf.: 097753 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Peltor™ Optime™
Valeur SNR (isolation acoustique) 26 dB(A)
Type de produit Casques antibruit

Identification et classification

Référence article 097753 1
EAN / GTIN 4046719382675
Réf. fabricant 7000039617
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Légers, les casques antibruit sont agréables à porter, et ils se combinent aisément avec d'autres équipements de protection. Les coussinets confortables composés d'un mélange de gel et de mousse assurent une étanchéité optimale et un grand confort, même en cas d'utilisation prolongée.
L'exécution du casque de la série Peltor™ Optime™ présente les mêmes propriétés de protection que celles d'un modèle avec serre-tête. Fixation aisée en quelques gestes sur des casques avec encoche Euro-Slot de 30 mm.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Remarque(s):

Casques adaptés, voir 097815 (3M), 097802 (Schuberth). Kits d’hygiène, voir 097764, 097748.