Casque antibruit Modèle Peltor™ série X, Type: X1

Réf.: 097756 X1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Peltor™ série X
Référence fabricant X1
Valeur SNR (isolation acoustique) 26 dB(A)
Type de produit Casques antibruit

Identification et classification

Référence article 097756 X1
EAN / GTIN 4046719708031
Réf. fabricant 7000103988
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les casques antibruit 3M™ Peltor™ de la série X offrent une excellente protection contre le bruit et séduisent également par leur ergonomie, leur esthétique et leur design moderne. Malgré leur silhouette fine, les casques antibruit offrent une isolation acoustique maximale. Grâce à leur double coquille légère, ils sont très confortables et extrêmement durables.
L'exécution du casque de la série X présente les mêmes propriétés de protection que celles d'un modèle avec serre-tête. Fixation aisée en quelques gestes sur des casques avec encoche Euro-Slot de 30 mm. Les codes couleur utilisés sont les mêmes que pour la série X avec serre-tête.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Remarque(s):

Casques adaptés, voir 097815 (3M), 097802 (Schuberth). Kits d’hygiène disponibles sur demande.