Casques de protection EuroGuard, Couleur: YELLOW

Réf.: 097802 YELLOW
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur YELLOW
Taille 53 cm - 61 cm
Matériau coquille HDPE
Poids 340 g
Réglage en largeur Fermeture rotative
Résistance au froid Jusqu'à -20 °C
Type de produit Casques de chantier

Identification et classification

Référence article 097802 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057466
Réf. fabricant 2602002450
Fabricant/personne responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Description

Exécution:

Casque de sécurité léger en polyéthylène haute densité présentant une rigidité latérale renforcée grâce au profil intérieur à double paroi. Idéal pour une utilisation en extérieur et à basses températures jusqu'à −20 °C. La grande face avant offre une zone imprimable de 5 x 5 cm. Avec aération latérale réglable.
  • Harnais 6 points, réglable en hauteur
  • Encoche Euro-Slot 30 mm
  • Bandeau antitranspiration en cuir écologique
  • Forme droite avec gouttière d'évacuation
  • Avec molette

Utilisation:

Bâtiment, génie civil.

Norme:

DIN EN 397

Adapté(s) pour:

Casques antibruit 097753; 097756.