{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu cobalt | |
| Référence fabricant | EuroGuard | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture rotative | |
| Taille internationale | onesize | |
| Couleur | bleu | |
| Type de produit | casque | |
| Matériau | polyéthylène haute densité (HDPE) | |
| Tour de tête min. | 53 cm | |
| Tour de tête max. | 61 cm | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Réglage en largeur | oui | |
| Norme | EN 397 | |
| Résistance aux températures min. | -20 °C | |
| Résistance aux températures max. | 50 °C | |
| Caractéristiques | bandeau antitranspiration intégré; logement pour protections auditives; protection contre la déformation latérale (LD) | |
| Sexe | Unisexe | |
| Catégorie de protection | II | |
| Poids total | 340 g |
| Référence article | 097802 BLUE | |
| EAN / GTIN | 4017765057480 | |
| Réf. fabricant | 2603002450 | |
| Fabricant/personne responsable | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com |