Paire de gants 3531 // NYLOFLEX FOAM, Taille des gants: 9

Réf.: 094258 9
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 paires
  • Etapes de la commande : 12 paires
Sur demande
Disponibilité
220 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, polyester 100 %
Série NYLOFLEX FOAM
Référence fabricant 3531 NYLOFLEX FOAM
Résistance à la chaleur jusqu’à 100 degrés
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 4121X
Couleur gris; blanc
Composition du tissu polyester
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur
Taille de gants 9
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Substrat Polyester
avec doublure non
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094258 9
EAN / GTIN 4059904229334
Réf. fabricant 3531-9
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

3531 NYLOFLEX FOAM. Gants de montage légers et sensibles avec revêtement en mousse nitrile pour une préhension optimale et une résistance élevée à l’abrasion. Les gants sont compatibles écrans tactiles, sont composés à 100% de polyester recyclé et offrent une protection contre la chaleur par contact jusqu’à 100 °C pendant 15 secondes.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.