Produit de fixation GARANT GreenPlus 6GP38, Contenance: 50ml

Réf.: 088069 50
Prix par 1 Unité (662,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Référence fabricant 6GP38
Couleur vert
Température de stockage de 5 °C
Température de stockage jusqu’à 23 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Ecart max. 0,25 mm
Taille de filetage max. M36
Pour matériau métal
Base chimique méthacrylates
Forme chimique aspect liquide
Quantité de remplissage 50 ml
Densité 1,09 g/cm3
Viscosité dynamique min. 3 000 mPas
Viscosité dynamique max. 6 000 mPas
Classe de résistance force élevée
Maniabilité après min. 5 min
Maniabilité après max. 15 min
Utilisable après min. 60 min
Utilisable après max. 180 min
Couple initial de décollement min. 40 Nm
Point d’éclair 100 °C
Plage de températures d’utilisation min. -55 °C
Plage de températures d’utilisation max. 180 °C
Domaine d’utilisation jointoyage; produits d’étanchéité pour filetages
Propriété durcissement rapide; fluorescence sous les rayons UV
Type de produit produit de jointoyage

Identification et classification

Référence article 088069 50
EAN / GTIN 4062406423575
Réf. fabricant 088069 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dans la technique de fabrication d’assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l’utilisation de la colle, toute la surface d’assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).
Type 6GP38. Produit universel à durcissement rapide présentant une résistance maximale aux cisaillement statiques et aux charges dynamiques. Conçu pour la fixation des engrenages, des poulies et des produits de jointoyage pour arbres et rotors de moteurs électriques.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Téléchargements et documents

De la même série "GreenPlus" Afficher tout