{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | GreenPlus | |
| Denominación del fabricante | GARANT GreenPlus Fügeverbindung 6GP38 | |
| Color | verde | |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 5 °C | |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 23 °C | |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 meses | |
| Intersticio máx. | 0,25 mm | |
| Tamaño rosca máx. | M36 | |
| Para material | metal | |
| Base química | Metacrilato | |
| Fórmula química | Líquido/a | |
| Capacidad | 50 ml | |
| Densidad | 1,09 g/cm3 | |
| Viscosidad dinámica mín. | 3.000 mPas | |
| Viscosidad dinámica máx. | 6.000 mPas | |
| Clase de resistencia | Resistencia alta | |
| Resistencia manual al cabo de mín. | 5 min | |
| Resistencia manual al cabo de máx. | 15 min | |
| Resistencia funcional tras mín. | 60 min | |
| Resistencia funcional tras máx. | 180 min | |
| Par inicial de arranque mín. | 40 Nm | |
| Punto de inflamación | 100 °C | |
| Rango de temperatura de uso mín. | -55 °C | |
| Rango de temperatura de uso máx. | 180 °C | |
| Intervalo de empleo | Sellador para roscas; Unión de ensamblaje | |
| Propiedad | Endurecimiento rápido; Fluorescente bajo luz UVA; Sin etiquetar | |
| Tipo de producto | Producto de ensamblaje |
| Número de artículo | 088069 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406423575 | |
| Número del fabricante | 088069 50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |