{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | GreenPlus | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT GreenPlus Fügeverbindung 6GP38 | |
| Spalva | žalios spalvos | |
| Sandėliavimo temperatūra nuo | 5 °C | |
| Sandėliavimo temperatūra iki | 23 °C | |
| Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
| Tarpas maks. | 0,25 mm | |
| Sriegio dydis maks. | M36 | |
| Tinka medžiagoms | metalas | |
| Cheminė bazė | metakrilatas | |
| Cheminė forma | skyst. | |
| Užpildymo kiekis | 50 ml | |
| Tankis | 1,09 g/cm3 | |
| Dinaminis klampumas min. | 3 000 mPas | |
| Dinaminis klampumas maks. | 6 000 mPas | |
| Stiprumo klasė | labai tvirt. | |
| Kietumas tempiant pagal min. | 5 min | |
| Kietumas tempiant pagal maks. | 15 min | |
| Funkcinis stiprumas pagal min. | 60 min | |
| Funkcinis stiprumas pagal maks. | 180 min | |
| Atlaisvinimo momentas min. | 40 Nm | |
| Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | |
| Temperatūros taikymo diapazonas min. | −55 °C | |
| Temperatūros taikymo diapazonas maks. | 180 °C | |
| Paskirtis | jungtis; sriegių sandarinimas | |
| Savybė | fluorescencin. UV spinduliuose; greitai kietėja | |
| Produkto rūšis | užpildymo produktas |
| Produkto numeris | 088069 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406423575 | |
| Gamintojo numeris | 088069 50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |