Produit de nettoyage pour acier inoxydable GARANT GreenPlus Inox Care, Contenance (ml ou l): 500

Réf.: 088005 500
Prix par 1 Unité (22,08 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
933 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml ou l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Exécution Flacon vaporisateur
Durabilité GARANT GreenPlus
Sommaire 0,5 l
Couleur blanc
Forme liquide
Densité 0,94 g/cm3
Point d'ébullition 100 °C
pH 11,4
Température de stockage 2 °C - 35 °C
Type de produit Nettoyant universel

Identification et classification

Référence article 088005 500
EAN / GTIN 4062406403140
Réf. fabricant 088005 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Nettoie, protège et entretient l’acier inoxydable, l’aluminium, les métaux non ferreux et les matières plastiques. Elimine définitivement et en toute sécurité la poussière, les traces de doigts et les huiles. Laisse un brillant éclatant.
Certification NSF. Convient à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire.
Flacon pulvérisateur de 500 ml en PET 100 % recyclé. Rechargeable plusieurs fois.
Le nettoyant pour acier inoxydable est prêt à l’emploi et est destiné à une application manuelle. Un must absolu pour les appareils, surfaces et pièces métalliques de haute qualité, qui doivent également être protégés de manière fiable, même pour un stockage prolongé. Le spray pour acier inoxydable convient particulièrement au secteur de la métallurgie et à l’industrie automobile. Grâce à la certification NSF, il peut également être utilisé dans l’industrie agroalimentaire pour le nettoyage et l’entretien de grandes installations.
  • exempt de marquage.
  • application manuelle.
  • Certification NSF pour l’industrie agroalimentaire.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout