Pack promotionnel GARANT GreenPlus Finisher

Réf.: GG8004 500
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (16,76 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml ou l) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Exécution Flacon vaporisateur
Durabilité GARANT GreenPlus
Sommaire 0,5 l
Couleur transparent
Forme liquide
Densité 0,99 g/cm3
Point d'ébullition 80 °C
Point d'éclair 38 °C
pH 11,4
Température de stockage 2 °C - 35 °C
Type de produit Nettoyants universels

Identification et classification

Référence article GG8004 500
EAN / GTIN 4067263137825
Réf. fabricant GG8004 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire.
Dégraissant et produit de finition pour l’élimination quotidienne et rapide d’huiles d’usinage et anticorrosion, de cires légères, d’émulsions, de résidus d’adhésifs et d’autres salissures. Répond aux normes de propreté les plus strictes, en particulier avant la peinture, l’enduction et le collage. Réduction sensible des COV par rapport aux solvants traditionnels.
Flacon pulvérisateur de 500 ml en PET 100 % recyclé. Rechargeable plusieurs fois.
Le Finisher est idéal comme alternative aux solvants, nettoyants à froid ou diluants nitrés. Les inhibiteurs de corrosion présents assurent une protection temporaire contre la corrosion. Par rapport aux nettoyants aqueux traditionnels, l’évaporation est plus rapide.
  • Exempt de marquage.
  • Application manuelle.

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout
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
Connectez-vous