Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic xtra ST, Type: 160

Réf.: 082002 160
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 400 V
Référence fabricant xtra ST 1600H
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Puissance de chauffage 7 500 W
Longueur panier 480 mm
Largeur panier 525 mm
Longueur cuve de nettoyage 935 mm
Largeur cuve de nettoyage 865 mm
Hauteur cuve de nettoyage 415 mm
Puissance de crête des ultrasons 7 200 W
Capacité nominale 156,3 l
Longueur L 935 mm
Largeur 865 mm
Matériau boîtier acier inoxydable
Capacité max. 156,3 l
Type de produit nettoyeur à ultrasons
Poids 93 kg

Identification et classification

Référence article 082002 160
EAN / GTIN 4250004100350
Fabricant/personne responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

Elmasonic xtra ST est un appareil à ultrasons destiné aux salissures les plus fortes et convient particulièrement aux sollicitations les plus élevées dans le domaine du nettoyage industriel.
  • 2 fréquences ultrasoniques sélectionnables (25 kHz pour les salissures les plus tenaces et 45 kHz pour un nettoyage en douceur).
  • Fonction Sweep intégrée pour une répartition uniforme du son dans le bain de nettoyage.
  • La fonction Pulse commutable augmente la puissance de crête des ultrasons.
  • Fonction Dynamic (la puissance des ultrasons peut être temporairement augmentée jusqu’à 20%).
  • Cuve robuste en acier inoxydable soudé.
  • Roulettes avec blocage pour une utilisation mobile de l’appareil lorsqu’il est vide.

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Livraison:

Sans panier ni couvercle insonorisant.

Remarque(s):

Couvercle insonorisant adapté, voir code art. 082105. Autres accessoires disponibles sur demande.
Autres dimensions et modèles sur demande. Panier adapté, voir code art. 082103; couvercle insonorisant adapté, voir code art. 082105. Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015 – 088019.