Lampe de travail sans fil à LED, Type: 200

Réf.: 081441 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,07 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
719 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 20 lm - 200 lm
Durée d'éclairage 2 h - 20 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 1,2 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 200 mm
Largeur totale 39 mm
Poids 157 g
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article 081441 200
EAN / GTIN 4062406232900
Réf. fabricant 081441 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED compacte et robuste offrant de nombreuses possibilités d'utilisation. Surveillance pratique du niveau des piles directement sur la lampe grâce à l'affichage à LED.
  • Eclairage principal avec réglage progressif de l'intensité de 10 à 100%.
  • Fonction d'éclairage ponctuel intégrée.
  • Utilisation flexible grâce à la base magnétique pivotante à 180° et au crochet de suspension rabattable et pivotant.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C et bloc d'alimentation.

Remarque(s):

Pour le montage sur des panneaux perforés GARANT easyFix, commander également la plaque de base 955820 réf. 2.

Warning:

Utilisation normale
  • Lampe de travail sans fil à LED avec éclairage ponctuel et éclairage principal à intensité variable, base magnétique et crochet de suspension.
  • Convient à un usage industriel et privé.
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau suivant IP 65.
  • Protection contre les chocs suivant IK 07.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne plus utiliser si le boîtier est endommagé.
  • Ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas remplacer l’ampoule.