Bloc de distribution pour raccord pneumatique 1/4 pouce, Nombre de raccords de distribution: 4

Réf.: 080208 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de raccords de distribution Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 190 mm
Largeur 43,5 mm
Matériau boîtier Aluminium
Pression de service max. 15 bar
Raccord fileté 1/4 pouce
Filetage d'entrée 3/4 pouce
Plage de températures -20 °C - 200 °C
Nombre de raccords de distribution 4
Type de produit Bloc de distribution
Couleur rouge

Identification et classification

Référence article 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102
Réf. fabricant 080208 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Blocs de distribution en aluminium (anodisé rouge) pour conduites d’air comprimé. Ils peuvent être montés directement sur la machine. La disposition claire des conduites d’air comprimé permet d’accroître la sécurité du travail et de la production, et l’alimentation centrale permet d’économiser l’énergie et les conduites souples.

Livraison:

Bloc de distribution avec raccord industriel 080230 réf. 1/4. Sans bouchon.:

Remarque(s):

Bouchons adaptés, voir code art. 080207 V.