Meuleuse d’angle électrique CG, filetage M14, pour ⌀ disques 125 mm, avec verrouillage anti-redémarrage, avec poignée antivibrations

Réf.: 077111 7222936
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,71 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant CG10-125
Puissance absorbée 1 000 W
Vitesse de rotation max. 11 000 min-1
Vibrations maximales suivant EN 8,5 m/s2
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 35 mm
Poids 2,1 kg
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Modèle court
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 077111 7222936
EAN / GTIN 4014586901503
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

FEIN − Meuleuse d’angle compacte ⌀ 125 mm.
  • Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.
  • Protection élevée de l’utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.
  • Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l’interrupteur en fonction de l’application).
  • Changement rapide sans outil de l’abrasif grâce à l’écrou à serrage rapide.

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.