Chargeur de batterie, Type: ASC55-8

Réf.: 073890 ASC55-8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ASC55-8
Puissance max. 55 W
Courant de charge max. 3 A
Indicateur de l’état de charge affichage LCD
Type de produit chargeur
Puissance de sortie 55 W
Plage de tension min. 12 V
Plage de tension max. 36 V

Identification et classification

Référence article 073890 ASC55-8
EAN / GTIN 4061792191051
Réf. fabricant 627093000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Chargeur pour batteries coulissantes de toutes les classes de tension (12 – 36 V). Technologie de charge brevetée “AIR COOLED” pour des temps de charge courts grâce au refroidissement de la batterie pendant la charge.
Station de charge avec 8 emplacements de charge parallèles. Boîtier en aluminium robuste avec fixation pour montage mural et poignée pour une utilisation mobile.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.