Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Module de suivi Bluetooth® TICK, Type: TICK

Réf.: 070103 TICK

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 070103 TICK
Réf. fabricant 4932459347
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Module de suivi Bluetooth Milwaukee TICK offrant une conception robuste et un indice de protection IP67. Fixation aisée sur divers matériaux; peut être collé, vissé ou monté à l'aide de colliers en plastique.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Module de suivi avec 1 × pile bouton 3 V CR2032.