Armoires GARANT GridLine pour le stockage d'outils et de matériel de production

Une nouvelle dimension pour vos postes de travail et de stockage : Vous serez étonné de de voir à quel point le système GARANT GridLine est simple et efficace, pratique et facile à utiliser, et merveilleusement modulaire. Découvrez les armoires à portes battantes, les armoires à portes coulissantes, les armoires pour charges lourdes/gros volumes, les armoires à rideaux et bien sûr les armoires à outils avec tiroirs ou portes, mobiles ou sous forme de système d'étagères.

L'armoire à portes battantes

Toutes les armoires ne sont pas créées de la même façon. Les nouvelles armoires à portes battantes de la gamme GARANT GridLine en sont une preuve irréfutable. Qu’il s’agisse du socle de mise à niveau ou de l’éclairage LED, Hoffmann Group a développé de nouvelles caractéristiques qui faciliteront votre travail au quotidien.

  • La porte vitré permet un regard au travers des portes résistantes à la torsion permettant ainsi un stockage rapide des marchandises, tandis que la conception en tôle pleine garantit une sécurité optimale
  • Installation rapide, sûre et facile avec quatre vis de mise à niveau.
  • Vision optimale grâce au rayonnement LED latéral en option ou avec un éclairage simple; montage facile par aimants.
  • Sécurité maximale et propreté parfaite grâce à une construction en tôle moderne avec des surfaces lisses sans bords d'obstruction et des angles arrondis.

L'armoire à porte coulissante

Ce modèle de porte est peu encombrant puisque l’ouverture ne nécessite pas d’espace supplémentaire. Les nouvelles armoires à porte coulissante de la gamme GARANT GridLine possèdent les mêmes caractéristiques que les armoires à portes battantes, à ceci près qu’un verrouillage spécial a été développé pour les portes coulissantes.

  • Les portes coulissantes rigides en torsion sont verrouillées en position ouverte et fermée.
  • Passage de câbles et guides de câble pour assemblage spécifique au client, fond amovible pour gestion des câbles.
  • Stockage à vue dégagée à travers des étagères inclinées en tôle d'acier galvanisée pour inserts rigides en mouss


L'armoire à outils

La nouvelle armoire à outils de la gamme GARANT GridLine est une véritable merveille en termes d’espace. Grâce au nouveau concept de tiroir, les objets utilisés au quotidien (outils, vis, etc.) trouvent leur place sur une petite surface. Parfait avec les compartiments en mousse rigide eForm personnalisables et garant d’une sécurité et d’une clarté optimales.

  • Accès optimal dans l’ensemble du tiroir grâce à une extension complète à 100% en combinaison avec un nouveau concept de tiroir pour un équipement optimal avec les systèmes de classification.
  • Ouverture confortable des tiroirs avec poignée en aluminium de haute qualité pour une utilisation centrale à une main.
  • Confort maximal dans des conditions d'utilisation extrêmes grâce à la poignée de poussée en Haptoprene 2K.

Les systèmes de division de tiroirs tels que mousses rigides créent encore plus de structure et de c

Vers le configurateur de mousse personnalisable eForm


Émotion // Efficacité // Ergonomie

EFFICACITÉ : Capacité de charge élevée, utilisation optimale de l'espace et stabilité

Grande capacité de charge

  • Les armoires à outils de la nouvelle gamme GARANT GridLine peuvent supporter jusqu'à 2 000 kg.Vous pouvez facilement doubler ce chiffre de 2 000 kg. En effet vous pouvez empiler deux armoires à outils, ajoutant ainsi deux tonnes supplémentaires.
  • La capacité de charge des armoires à portes battantes peut atteindre 1 tonne, bien que la version pour charges lourdes offre une capacité de 1 600 kg.
  • Selon le diamètre de la roue, l'armoire mobile est équipée de roulements d'une capacité comprise entre 500 et 800 kg.
  • Deux types de charge son proposés pour les tiroirs : jusqu’à 75 kg et jusqu’à 200 kg.

Utilisation optimale de l'espace et de la stabilité

Ce qui caractérise particulièrement la nouvelle gamme GARANT GridLine, c'est la modularité qui imprègne chaque aspect. Ce pas de 25 mm est utilisé à la fois en interne et en externe. Cela signifie que la flexibilité s’applique non seulement au système de rangement dans les tiroirs mais également au mobilier lui-même. Par exemple, vous pouvez maintenant placer une armoire à portes battantes d'une hauteur de 1 mètre au-dessus d'une armoire à outils.

EFFICACITÉ : Installation rapide, simple et sûre

L'utilisateur peut ouvrir l'armoire à portes battantes ou coulissante et aligner les quatre pieds sur un niveau à bulle en utilisant uniquement une clé à douille hexagonale. Jusqu'à présent, l'installation en série de cinq armoires ou plus représentait justement un défi tout particulier. C'est désormais beaucoup plus facile. De plus, l'aspect sécurité est pris en compte : comme tous les trous sont déjà pré-percés, il est possible de visser à nouveau les armoires entre elles.

ERGONOMIE : éclairage optimal et travail sécurisé

Éclairer comme il se doit. Les lumières profilées à LED sont offertes en tant qu'accessoires en option pour les armoires à portes battantes et à portes coulissantes. Ceux-ci répondent à toutes les normes nécessaires. Deux variantes sont disponibles : elles fonctionnent toutes les deux sur le principe de la lumière du réfrigérateur. La variante de base atteint un éclairage de 80 à 85% de l'intérieur de l'armoire. La version étendue permet d’éclairer 100% des compartiments.

Parallèlement à l'ergonomie et à l'éclairage, les préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail prennent de plus en plus d'importance. Ainsi, les outils de coupe sont souvent stockés dans ces armoires avec leurs arêtes tranchantes dirigées vers le haut. Il en résultait un risque de blessure non négligeable, qui a pu être réduit au minimum grâce à l'éclairage LED.

EMOTION : un touché insaisissable

Les nouvelles poignées à bicomposante offrent plus de sécurité et de confort. Celles-ci tiennent parfaitement en main et sont encore plus antidérapants qu'auparavant. Le tapis en caoutchouc GARANT antidérapant veille à ce que tout reste à sa place dans le tiroir. Il remplit une double fonction : d’une part, il sécurise les objets stockés, d’autre part, les points en relief fournissent des surfaces d'arrêt dans les directions longitudinale et transversale. Cela signifie que même un composant rond ne peut pas rouler dans l'une ou l'autre direction.

Armoires - Fabriquées en Allemagne

Si vous commandez une armoire auprès de nos services, votre commande sera diriger vers notre centre de production à Reutlingen, près de Stuttgart.

C’est là que les postes de travail et les équipements d'atelier destinés à la distribution mondiale sont fabriqués dans une zone de production de 13 500 m². GARANT Productions GmbH offre une large gamme de produits répondant aux besoins individuels des clients. Les clients peuvent soit choisir un produit dans le catalogue, soit spécifier leurs propres dimensions d'armoires pour recevoir une solution personnalisée. Il n'y a aucune restriction sur les préférences des clients, de sorte qu'ils peuvent obtenir un produit parfaitement adapté à leurs besoins.

Autres articles de la gamme GARANT GridLine

GARANT GridLine ToolCar

La dernière évolution de notre système de rangement mobile.

GARANT GridLine Établis de travail

Qu'il soit modulaire, réglable en hauteur électriquement, ou automatisé, il existe une solution adaptée à chacun de vos besoins.

Accessoires GARANT easyFix

Organisez vos postes de travail de manière ordonnée et efficace grâce aux crochets, supports, planches et boîtes GARANT easyFix.

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier