Metre pliant bois blanc 30 pièces, Longueur: 2m

Réf.: GG4606 2
Fixer le prix 30 Unité (2,99 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
200 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 30 pc.
Couleur blanc
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 2 000 mm
Plage de mesure min 0 m
Plage de mesure max. 2 m
Nombre de branches 10
Epaisseur des branches 3,3 mm
Largeur des branches 16 mm
Matériau bois de hêtre
Longueur totale 2 000 mm
Largeur totale 16 mm
Hauteur totale 3,3 mm
Classe de précision EG 2
Norme DIN 866
Sommaire kit/assortiment
Type de produit mètre pliant

Identification et classification

Référence article GG4606 2
Réf. fabricant GG4606 2

Description

Exécution:

Graduation en mm en haut et en bas. Graduation claire et bien lisible. Chiffres décimaux en rouge. Branches serrées en hêtre de haute qualité.
Mètre pliant en bois avec plaques d’articulation en plastique renforcé, schéma angulaire et bord droit continu pour le traçage.

Livraison:

30× mètres pliants en bois, blancs, 465960 réf. 2.