Yleiskolvi Multi-TC, lämpötilansäätö, Kuumennusteho: 75W

Tuote nro.: 082150 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuumennusteho (W) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kuumennusteho 285 W
Kuumennusaika noin 34 s
Kuumennusteho 75 W
Juottokärjen lämpötilan säätöalue 250 °C - 450 °C
Paino ilman virtajohtoa 60 g
Tuotetyyppi Juotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082150 75
EAN / GTIN 4003008065664
Valmistajan numero 0760CD

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas yleiskolvi, jossa tarkasti säädettävä lämpötila-anturi on sijoitettu suoraan sisältäpäin lämpiävän juottokärjen alle. Juotoskohdan tarkan lämpötilamittauksen ja kahvan sisään rakennetun tarkan säätöelektroniikan ansiosta kolvi soveltuu herkkien elektroniikkakomponenttien tarkkuutta vaativiin ammattimaisiin juotostöihin ja suurta kuumennustehoa vaativiin kohteisiin.

Käyttö:

Liikkuvan huolto-, kunnossapito- ja korjaushenkilöstön työkaluksi. ERSA Multi-TC toimii kuin suuri juottoasema, ei kuitenkaan galvaanista erottelua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin