Permanenttikynä Dura-Ink® 20, Kirjoitusväri: R

Tuote nro.: 085156 R
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 kpl
  • Tilausvaiheet: 12 kpl
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Dura-Ink 20
suurin piirtovoima 3 mm
pienin piirtovoima 1,5 mm
Kirjoitusväri pun.
Sisään vedettävä kärki kyllä
vedenkestävä kyllä
Tuotetyyppi Permanenttikynä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085156 R
EAN / GTIN 048615965765
Valmistajan numero 096576

Kuvaus

Malli:

Dura-Ink® 20 sisään vedettävällä kärjellä, piirtovoima 1,5 − 3 mm.

Käyttö:

Soveltuu useimpien materiaalien kuten metallin, muovin ja puun merkintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin