{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M3 − M12 | |
Sovitin | HSK-A 100 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Pituudentasaus, työntö | 7,5 mm | |
Pituudentasaus, veto | 7,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 41 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 19 mm | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334656 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488565 | |
Valmistajan numero | 334656 M3-12 |