{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Nimellisjännite | 230 V | |
Heijastuskulma | 75 astetta | |
valoteho | 7 W | |
Valovirta | 550 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu voidaan vaihtaa | ei | |
LEDien lkm | 96 | |
Kokonaispituus | 750 mm | |
Pään ⌀ | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Pöytävalaisin / työpistevalaisin |
Tuotekoodi | 081340 750 | |
EAN / GTIN | 5708997000557 | |
Valmistajan numero | 03.5221 |