{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kotelon leveys | 490 mm | |
Kotelon syvyys | 190 mm | |
Kotelon korkeus | 409 mm | |
Kotelon materiaali | muovi | |
Kotelon väri | sininen | |
Liitäntä lähtö | 3/8 tuuma | |
Liitäntä tulo | 3/8 tuuma | |
Suurin käyttöpaine | 9 bar | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 14 m | |
Letkun ulko-⌀ | 13,5 mm | |
Letkun sisä-⌀ | 9,5 mm | |
Letkun materiaali | polyuretaani | |
Letkun väri | vihreä | |
Aukikelausautomatiikka SCS | kyllä | |
sopii | Nesteet | |
Tuotetyyppi | Letkukelat |
Tuotekoodi | 080073 14S | |
EAN / GTIN | 7391390327505 | |
Valmistajan numero | 309112230 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Turvaletkukela, muovirunko Vesi, ⌀ 9,5 ×13,5 mm, Tyyppi: 14S
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
448,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kotelon korkeus | 409 mm | 409 mm |
Kotelon materiaali | muovi | muovi |
Letkun materiaali | polyuretaani | polyuretaani |
Suurin käyttöpaine | 9 bar | 16 bar |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 14 m | 15 m |
Liitäntä lähtö | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Kotelon leveys | 490 mm | 490 mm |