Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica Acqua 14S

Codice art.: 080073 14S
(CHF 28.45 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza corpo 490 mm
Profondità corpo 190 mm
Altezza corpo 409 mm
Materiale corpo plastica
Colore corpo blu
Raccordo uscita 3/8 pollici
Raccordo entrata 3/8 pollici
Pressione massima di esercizio 9 bar
Lunghezza utile del tubo flessibile 14 m
⌀ Esterno tubo flessibile 13,5 mm
⌀ Interno tubo flessibile 9,5 mm
Materiale tubo flessibile Poliuretano
Colore tubo flessibile verde
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS si
Adatta per Liquidi
Tipo di prodotto Avvolgitubo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080073 14S
EAN / GTIN 7391390327505
Codice del produttore 309112230

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgitubi di sicurezza con guida e rientro controllato e robusto.
Alloggiamento in plastica chiuso e altamente resistente alla rottura per impiego in aree sporche e a rischio di polvere. Struttura compatta e semplice montaggio a parete o a soffitto con inclinazione di 180°. Tubo flessibile in PU per elevate velocità di flusso con elevata resistenza all’abrasione e raccordi pneumatici in acciaio.
Avvolgitubi per acqua, per ambienti umidi e bagnati, ideale per sciacquare, per stazioni di riempimento liquidi e aree di lavaggio. Tubo flessibile in poliuretano di colore verde per una migliore identificazione.

Nota:

Per attacchi dell’acqua vedi n. art. 080149 Dim. 1/2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi