Kaapelisillat 3

Tuote nro.: 964901 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DEFENDER MINI -KAAPELISILTA
Korkeus 48 mm
Pituus 1 000 mm
Syvyys 290 mm
Kanavan halkaisija 30 mm
Kanavien lkm 3
Kantavuus 2 t
Paino 4,7 kg
Tuotetyyppi Kaapelisilta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964901 3
EAN / GTIN 4049521015465
Valmistajan numero 85200

Kuvaus

Malli:

Ammattilaistason kaapelinsuoja, yleiskäyttöön pienissä tiloissa. Kaapelit ja letkut helppo pujottaa sisään ylös avautuvan kannen ansiosta.
Itsestään puhdistuvat lukitussaranat.Kaikissa silloissa ruiskupäällystetyt kytkentäulokkeet.
Öljyn-, hapon-, ja bensiininkestävä.

Standardi:

EN 61537:2007

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat