Pienosalokerosarja yhteen vetolaatikkoon B77/2+3

Tuote nro.: 960191 B77/2+3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys × syvyys E 27×36 E
Säiliön korkeus 71 mm
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Säiliöiden lkm yhteensä 18
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta 100 ja kork. mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 27×36 E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 459 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 612 mm
Materiaali polystyreeniä
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960191 B77/2+3
EAN / GTIN 4045197708687

Kuvaus

Malli:

Kaukalot iskunkestävää muovia (ABS). Sisäpuoli uritettu erotuslevyillä tehtävää tilanjakoa varten. Pienosasäiliöt polystyreenistä.
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660).

Käyttö:

Kaukalosarjat kierretappien, kalvinten, kierukkaporien ym. säilytykseen.Rasiasarjat ruuvien, muttereiden, laikkojen yms. säilytykseen.

Sopii:

Vetolaatikot, joiden koko on 27×36 E ja 36×27 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 459×612 mm kokonaan.

Sisältö:

Säiliö nro 960650: 12 kpl koko 71/2; 6 kpl koko 71/3