Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa 32

Tuote nro.: 953821 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×20
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×20
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Leveys 250 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 10
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 32
Malli hylsyavainten kanssa
Paino 4,236 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953821 32
EAN / GTIN 4062406157326

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 10 G tai 250 × 250 mm) tai 1/2 (10 G × 20 G tai 250 × 500 mm) laatikon käyttöalasta.

Sopii:

Uudet GARANT GridLine -työpenkit, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: 20 G × 20 G tai 500 × 500 mm (L × S).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953821: 1 kpl
GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 640025 koko 1/2: 1 kpl
GARANT-jatkokappale, nro 641029 koko 75; 125; 250: kutakin 1 kpl
GARANT-T-kahva nro 641329 koko 295: 1 kpl
GARANT-nivel, nro 641629 koko 1/2: 1 kpl
GARANT-kuusiokulmainen hylsy, nro 642229 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: kutakin 1 kpl
GARANT-kuusiokärkihylsy, nro 643229 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat