Työntömitta Nonius 1/20, Mittausalue: 100mm

Tuote nro.: 410200 100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 20,76 € /kpl
  • 11,56 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 195 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: ISO 13385
  • Syvyysmitta: kulmikas 2,2×1,0
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: Tasku

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 100 mm
Lukema 0,05 mm
Jaotus 1/20 mm
Mittapoikkeama E MPE ±0,05 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitta kulmikas 2,2×1,0
Kiinnitys Lukitusruuvi yläpuolella
Leukapituus 30 mm
mittaustekniikka analoginen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus Tasku
Kierretaulukko Työntömittataulukko
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 410200 100
EAN / GTIN 4045197302106
Valmistajan numero 410200 100
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu.
Lukitusruuvi yläpuolella.
Ilman tuumajakoa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kierretaulukon nro 412180 työntömitan taustapuolelle.