Muovinen taittomitta, Pituus: 1m

Tuote nro.: 466200 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
388 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: EG III

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG III
Jaksojen määrä 10
Pituus 1 m
Leveys 13 mm
Tuotetyyppi Taittomitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 466200 1
EAN / GTIN 4010995270629
Valmistajan numero 27062

Kuvaus

Malli:

Jakovarret lasikuituvahvisteista, taivutusta kestävää muovia, mattapinta. Erittäin kestävä ja murtumaton; naarmuja, viiltoja ja vettä kestävä. Uraliitokset ja tarkka leimattu mm-asteikko. Nivelissä 90° ja 180° uritus.