Kovavaahtoalusta työkalusarjoille 954171

Tuote nro.: 952001 954171
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
Leveys 200 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 8
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 4
Malli tyhjä, työkalusarjoille
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 952001 954171
EAN / GTIN 4062406157449

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
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
    sopii kovavaahtosarjaan Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin