Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, asteikko taustapuolella, Kokonaispituus: 150mm

Tuote nro.: 461805 150
Hinta per 1 kpl (28,67 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 37,03 € /kpl
  • 91,77 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
900 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: EG II
  • Raaka-aine: INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
Raaka-aine INOX
Pituus 150 mm
Poikkileikkauksen leveys 13 mm
Poikkileikkauksen paksuus 0,5 mm
Tuotetyyppi Viivain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 461805 150
EAN / GTIN 4045197234919
Valmistajan numero 461805 150
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty.
Yläreunassa ½ mm:n jako, alareunassa 1 mm:n jako.
Lisäasteikko taustapuolella.