Kovavaahtoalusta työkalusarjoille 952655

Tuote nro.: 952001 952655
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
Leveys 200 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 8
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 8
Malli tyhjä, työkalusarjoille
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 952001 952655
EAN / GTIN 4067263723127

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
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
    sopii kovavaahtosarjaan Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin