Käsinviilauspuristin 145 mm

Tuote nro.: 863000 145
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 145 mm
Leukojen leveys 52 mm
Leukaväli 28 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 863000 145
EAN / GTIN 4027474535384
Valmistajan numero 101-145

Kuvaus

Malli:

Leuat lujaa, seostettua nuorrutusterästä, sinkityt. Leveä kita prismalla. Vahvistetut leuat, lujatekoinen nivel ja suojassa oleva erikoisjousi.
Ruuvissa trapetsikierre ja siipimutteri.

Varaosa:

Vararuuvi nro 863100. Viilauspuristimen koko ilmoitettava tilattaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin