Käsinviilauspuristin 160 mm

Tuote nro.: 863000 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leukojen leveys 58 mm
Leukaväli 35 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 863000 160
EAN / GTIN 4027474535469
Valmistajan numero 101-160

Kuvaus

Malli:

Leuat lujaa, seostettua nuorrutusterästä, sinkityt. Leveä kita prismalla. Vahvistetut leuat, lujatekoinen nivel ja suojassa oleva erikoisjousi.
Ruuvissa trapetsikierre ja siipimutteri.

Varaosa:

Vararuuvi nro 863100. Viilauspuristimen koko ilmoitettava tilattaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin