Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm, kärki 30°, ”multisharp”, määrä: 10

Tuote nro.: 844918 10
Aseta hinta 10 kpl (0,53 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 955 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

määrä Aseta hinta 10 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän pituus 73 mm
terän leveys 9 mm
Terän paksuus 0,4 mm
Katkaisuosien lkm 7
Terien lkm 10
Tuotetyyppi Terä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 844918 10
EAN / GTIN 2050001962416
Valmistajan numero 1736-AB102-S26493
Valmistaja/vastuuhenkilö LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Kuvaus

Malli:

Erittäin hieno ja terävä terän hionta.
Terävä 30°:n terä, 7 katkaisuosaa − tarkka ja siisti leikkuujälki.
Musta terä ‑ Lutz® multisharp, Premium-kovetetut terät ultraterävällä terän hionnalla.

Sopii:

Katkoteräveitset nro 844900; 844905; 844920; 844955.