6-kulmainen hylsy, 3/8 tuumaa täyseristys 18 mm

Tuote nro.: 637687 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 18 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ poistopuolella 30 mm
Pituus 45 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset hylsyt
Pinta muovieristys
AS-Drive-profiili ei
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637687 18
EAN / GTIN 4067263080473

Kuvaus

Malli:

Muovieristetty 1000 volttiin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Standardi:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain täysin eristettyjä työkaluja (nrot 637681637689).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin