Säädettävä vääntömomenttiavaimen haka-avain, jossa nokka 95-165 mm

Tuote nro.: 628520 95-165
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 771Md
Valmistajamerkintä 771Md
Mutterin ulko-⌀ 95 mm - 165 mm
Kokonaispituus 298 mm
Tehollinen pituus A 220 mm
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628520 95-165
EAN / GTIN 4020772051556
Valmistajan numero 51557

Kuvaus

Malli:

Haka-avain, nokka. Erikoisterästä, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.
Nelikulmakiinnitys 1/2 tuumaa tai 3/4 tuumaa (koot 95−165), käytettäväksi momenttiavaimen kanssa (numerosta 655500 alkaen).

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.