Clé 6 pans, avec poignée en T 6 mm

Réf.: 627446 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 6 mm
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 198 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau poignée 2K
Surface chromé
Entraînement latéral oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627446 6
EAN / GTIN 4013288207968
Réf. fabricant 05023347001

Description

Exécution:

Poignée transversale bimatière ergonomique avec logement pour les doigts et toucher agréable pour une transmission de force élevée et un travail sans fatigue. Avec entraînement latéral. Surface de lame chromée mate. Réf. 3 – 10 avec fonction de blocage sur la branche longue pour un maintien sûr de la vis sur l’outil.
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
    Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier