Kiintolenkkiavain, pitkä malli 17 mm

Tuote nro.: 614900 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
953 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 17 mm
Avaimen pituus L 254 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 8 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 12 mm
Renkaan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614900 17
EAN / GTIN 4045197442116

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kiintolenkkiavain, pitkä malli  17 mm

Kiintolenkkiavain, pitkä malli 17 mm

pyynnöstä
Varastossa
953 kappaletta varastossa
6,67 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 015 kappaletta varastossa
6,27 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Valmistusmenetelmä muottiintaottu muottiintaottu
kidan enimmäiskorkeus h1 8 8
Renkaan asento 15 15
Avaimen pituus L 254 210
Avainkoko 17 17
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin