{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 15 mm | |
Avaimen pituus L | 230 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 7 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 11 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614900 15 | |
EAN / GTIN | 4045197442093 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kiintolenkkiavain, pitkä malli 15 mm
pyynnöstä
Varastossa
550 kappaletta varastossa
6,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 738 kappaletta varastossa
5,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 7 | 7 |
Renkaan asento | 15 | 15 |
Avaimen pituus L | 230 | 190 |
Avainkoko | 15 | 15 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |