{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 30 mm | |
Avaimen pituus L | 424 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 13,2 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 20 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614900 30 | |
EAN / GTIN | 4045197442192 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kiintolenkkiavain, pitkä malli 30 mm
pyynnöstä
Varastossa
573 kappaletta varastossa
20,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 580 kappaletta varastossa
16,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 13,2 | 14 |
Pinta | kromattu | kromattu |
Renkaan asento | 15 | 15 |
Avainkoko | 30 | 30 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 20 | 20 |