T-urakappale 22 mm

Tuote nro.: 370560 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
420 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 508
  • Materiaali: Nuorrutusterästä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 508
Standardi DIN 508
Leveys a 21,7 mm
Leveys e 35 mm
Korkeus k 14 mm
Pituus 35 mm
Kierteen koko M16
Kapp.korkeus 28 mm
T-uran nimellismitta 22 mm
Kierteellinen kyllä
Materiaali Nuorrutusterästä
Lujuusluokka 10
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370560 22
EAN / GTIN 4020772155636
Valmistajan numero 155630

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Ohje:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa koko kierteen pituudella.