Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute DM/5

Tuote nro.: 264839 DM/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Käyttötapa Vasen
Järjestelmä DM
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 40 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SCLCL
Sopiva kääntöterä CC.. 1204..
Asetuskulma 95 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 50 mm
Keskisiirto L3 27 mm
Kokonaispituus L 27 mm
Kääntöterän ruuvi 269028 49
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264839 DM/5
EAN / GTIN 4067263707981

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Ohje:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki
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
    Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin