• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

GARANT Master Mute -sisäsorvauspitimen varsi värinää vaimentava, 11×D, Järjestelmän / varren ⌀: DM/40

Tuote nro.: 264934 DM/40

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän / varren ⌀ Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 11×D
  • Tärinä: vaimennettu
  • Järjestelmä: DM
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Sisäsorvaussyvyys enint. 11×D
Tärinä vaimennettu
Järjestelmä DM
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus L 528 mm
kiinnittämätön leveys S 196 mm
suositeltu kiinnityspituus 160 mm
Asennusruuvisarja 269026 3
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin 269208
Korkeapaineen liitäntäletku 269207
sopivat vaihtopäät 264838; 264839
Tuotetyyppi Sorvauspitimen perusrunko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 264934 DM/40
EAN / GTIN 4062406231361
Valmistajan numero 264934 DM/40
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Ohje:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!
Dmin = 1/2 varren ⌀ + H + keskisiirtymä L3 leikkuupää.
Sisäsorvauspitimen mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki