WN.G 080404 PR005S

Tuote nro.: 252112 PR005S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,20 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WNMG 080404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji PR005S
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue S
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja MU
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 3,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 30 m/min - 90 m/min
Pinnoitus Megacoat Hard
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 252112 PR005S
EAN / GTIN 4960664836888
Valmistajan numero TLH08636

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin