{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | TOHX 06T102 L | |
| Nirkon säde | 0,2 mm | |
| Laji | P25M | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Oheiskäyttö | M | |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
| lastunmurtaja | G12 | |
| Rintakulma | 12 astetta | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 300 m/min | |
| Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 120 m/min - 180 m/min | |
| Pinnoitus | pinnoitettu | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 268878 P25M | |
| EAN / GTIN | 4047109060159 | |
| Valmistajan numero | W30 04120.0203 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |