TOHX 06T102 vasen BK8425

Tuote nro.: 268878 BK8425
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,94 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,95 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TOHX 06T102 L
Nirkon säde 0,2 mm
Laji BK8425
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja G12
Rintakulma 12 astetta
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 260 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 120 m/min - 160 m/min
Pinnoitus pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268878 BK8425
EAN / GTIN 4047109179653
Valmistajan numero W30 04120.028425

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin