Korvatulppa Peltor™ X-sarja X2

Tuote nro.: 097755 X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™ X-sarja
Valmistajamerkintä X2
SNR-arvo (vaimennusarvo) 31 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097755 X2
EAN / GTIN 4046719719709
Valmistajan numero 7000103989

Kuvaus

Malli:

X-sarjaan kuuluvat 3M™ Peltor™-kuppikuulosuojaimet suojaavat luotettavasti melulta ja vakuuttavat ergonomiallaan, esteettisellä ilmeellään, modernilla suunnittelullaan ja kestävyydellään. Litteästä rakenteestaan huolimatta nämä kuppikuulosuojaimet vaimentavat ääntä erittäin tehokkaasti. Kevyet, kaksikuoriset kupit takaavat erittäin hyvän käyttömukavuuden.
Keskisuuri vaimennusteho, pienikokoinen malli. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Ohje:

Hygieniasarjat X-sarjalle, nro 097764.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin